LINERGY SRL - LENAS22F30ABR ASTRA 1/2/3H SA IP40 22M REST MODE - AS22F30ABR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 24
Dispositivo di controllo - Nessuno
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Packung
1 ST
EAN
8021046040531
Artikelnummer
LENAS22F30ABR
Herstellernummer
AS22F30ABR
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
24
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
22 m
Larghezza:
167 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
271 mm


