Startseite

LINERGY SRL - LENCE11N10EGI CRISTAL EVO 215LM 1H SE IP65 INHIBIT - CE11N10EGI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046039139

Artikelnummer

LENCE11N10EGI

Herstellernummer

CE11N10EGI

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

380 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

58 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

10

CRISTAL EVO 11W 1H SE IP65 INHIBIT. Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio SE: 210lm. Batteria: Ni-Cd 6V 0,6Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 11W. ‡Temperatura colore: 6000K.