Startseite

LINERGY SRL - LENCE24N10EGRT CRISTAL EVO 730LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - CE24N10EGRT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 40

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046039573

Artikelnummer

LENCE24N10EGRT

Herstellernummer

CE24N10EGRT

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

40

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza / Profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL EVO 24W 1H SE IP65 ENERGY TEST. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio SE: 730lm. Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera,blindo, staffa 45°. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. ‡Temperatura colore: 6000K.