LINERGY SRL - LENCE24N30EGRT CRISTAL EVO 730LM 3H SE IP65 ENERGY TEST - CE24N30EGRT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 40
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Packung
6 ST
EAN
8021046039580
Artikelnummer
LENCE24N30EGRT
Herstellernummer
CE24N30EGRT
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
40
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm


