LINERGY SRL - LENCE24000IGS-H CRISTAL EVO 1015LM SL IP65 CENTRAL BATTE - CE24000IGS-H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose - 40
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Packung
1 ST
EAN
8021046039863
Artikelnummer
LENCE24000IGS-H
Herstellernummer
CE24000IGS-H
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose:
40
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
21 m
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm


