Startseite

LINERGY SRL - LENCW24N10EGRC CRISTAL WALL 565LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 40

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046038606

Artikelnummer

LENCW24N10EGRC

Herstellernummer

CW24N10EGRC

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

40

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza / Profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL WALL 24W 1H SE IP65 SPY SYSTEM. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 620lm. Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso* (* con accessorio). Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.