LINERGY SRL - LENCW24000IGS CRISTAL WALL 625LM SL IP65 CENTRAL BATTE - CW24000IGS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore - Pannello in plexiglas
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Packung
6 ST
EAN
8021046038767
Artikelnummer
LENCW24000IGS
Herstellernummer
CW24000IGS
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm


