Startseite

LINERGY SRL - LENEU11N10EBI EVOLUTION FLU 11W 1H SE IP65 INHIBIT - EU11N10EBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

8021046017052

Artikelnummer

LENEU11N10EBI

Herstellernummer

EU11N10EBI

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

350 mm

Breite:

177 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

2G11

Einbaubreite:

173.9 mm

Einbaulänge:

346.4 mm

Certificazione IMQ: no. Lampada: 11W. Autonomia: 1h. Tipo: SE. Flusso: 176lm. Batteria: NiCd 6V 0,8Ah. Ricarica: 12h. Confezione: 10 Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 176lm Batteria: NiCd 6V 0,8Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP65 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)