LINERGY SRL - LENLD200L30ABR LEDY 195/195LM 3H SA IP42 REST MODE - LD200L30ABR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Packung
12 ST
EAN
8021046023930
Artikelnummer
LENLD200L30ABR
Herstellernummer
LD200L30ABR
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
195 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
17 m
Larghezza:
173 mm
Altezza / Profondità:
49 mm
Lunghezza:
303 mm


