LINERGY SRL - LENLV22N10ABRT LYRA EVO 1H SA IP40 22M ENERGY TEST
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - A sospensione
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Packung
3 ST
EAN
8021046030181
Artikelnummer
LENLV22N10ABRT
Herstellernummer
LV22N10ABRT
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
A sospensione
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
22 m
Larghezza:
211 mm
Altezza / Profondità:
34 mm
Lunghezza:
289 mm


