Startseite

LINERGY SRL - LENLX32N10ABRT LEXIT 1H SA IP65 32M ENERGY TEST - LX32N10ABRT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

  • Indicazione - Unilaterale / Bilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 3 ST

EAN

8021046030099

Artikelnummer

LENLX32N10ABRT

Herstellernummer

LX32N10ABRT

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

A sospensione

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

32 m

Larghezza:

283 mm

Altezza / Profondità:

41 mm

Lunghezza:

309 mm

LEXIT 1H SA IP65 32M ENERGY TEST. Funzione: Energy Test. Autonomia: 1h. Tipo: SA. Visibilità: 32 metri. Batteria: NI-CD 4, 8V 0, 5AH. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione.