LINERGY SRL - LENLX32000IBS LEXIT SL IP65 32M CENTRAL BATTERY - LX32000IBS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto - no
Packung
3 ST
EAN
8021046030136
Artikelnummer
LENLX32000IBS
Herstellernummer
LX32000IBS
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
32 m
Larghezza:
41 mm
Altezza / Profondità:
283 mm
Lunghezza:
309 mm


