Startseite

LINERGY SRL - LENPR11F30EBRT-H PRODIGY 375LM 3H SE IP42 ENERGY TEST - PR11F30EBRT-H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 20

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046035698

Artikelnummer

LENPR11F30EBRT-H

Herstellernummer

PR11F30EBRT-H

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

20

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

Classe di protezione:

II

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Larghezza:

114 mm

Altezza / Profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 11W 20LED 3H SE IP42 ENERGY TEST HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde - batteria connessa; LED rosso -batteria disconnessa. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio SE: 350lm. ‡Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 350lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 4,5Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 11-18W. ‡Temperatura colore: 6000K.