Startseite

LINERGY SRL - LENPR11F30ABRT PRODIGY 175/160LM 3H SA IP42 ENERGY TEST - PR11F30ABRT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046027686

Artikelnummer

LENPR11F30ABRT

Herstellernummer

PR11F30ABRT

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

Classe di protezione:

II

Larghezza:

114 mm

Altezza / Profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso SA: 70lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classedi isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K.