LINERGY SRL - LENPR24F10ABRT PRODIGY 280/225LM 1H SA IP42 ENERGY TEST - PR24F10ABRT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto - no
Packung
1 ST
EAN
8021046027693
Artikelnummer
LENPR24F10ABRT
Herstellernummer
PR24F10ABRT
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm


