Startseite

LINERGY SRL - LENPS24F13EBI PRODIGY 280LM 1,5H SE IP65 INHIBIT - PS24F13EBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046029406

Artikelnummer

LENPS24F13EBI

Herstellernummer

PS24F13EBI

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Larghezza:

114 mm

Altezza / Profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 24W 20LED 1H30M SE IP65 INIBIZIONE. Funzione: Inhibit: Luce paragonabile: 24W. Assorbimento: Autonomia: 1,5h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 210lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 1, 5AH.