LINERGY SRL - LENPS24F10EBRT-H PRODIGY 470LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - PS24F10EBRT-H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Packung
1 ST
EAN
8021046032437
Artikelnummer
LENPS24F10EBRT-H
Herstellernummer
PS24F10EBRT-H
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm


