LINERGY SRL - LENPX11N10EBRT PRODIGY XL 520LM 1H SE IP42 ENERGY TEST - PX11N10EBRT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 20
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Packung
12 ST
EAN
8021046048278
Artikelnummer
LENPX11N10EBRT
Herstellernummer
PX11N10EBRT
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
20
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Indicazione:
Solo unilaterale
Con pittogramma:
sì
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
520 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
143 mm
Altezza / Profondità:
47 mm
Lunghezza:
305 mm


