Startseite

LINERGY SRL - LENPX24N10ABR PRODIGY XL 700/700LM 1H SA IP42 REST MOD - PX24N10ABR

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPX24N10ABR PRODIGY XL 700/700LM 1H SA IP42 REST MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Adatto per tipo di indicatore - Pannello in plexiglas

  • Indicazione - Non applicabile

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046048490

Artikelnummer

LENPX24N10ABR

Herstellernummer

PX24N10ABR

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Indicazione:

Non applicabile

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Larghezza:

143 mm

Altezza / Profondità:

47 mm

Lunghezza:

305 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED. spento con batteria disconnessa. ‡Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 700lm. ‡Flusso luminoso con rete: 700lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Potenza assorbita con batteria carica: 9,5W. ‡Classe di isolamento: II. ‡Grado di protezione: IP42