Startseite

LINERGY SRL - LENPX24N10EBRT-HH PRODIGY XL 1000LM 1H SE IP42 ENERGY TEST - PX24N10EBRT-HH

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPX24N10EBRT-HH PRODIGY XL 1000LM 1H SE IP42 ENERGY TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 20

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046048636

Artikelnummer

LENPX24N10EBRT-HH

Herstellernummer

PX24N10EBRT-HH

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

20

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Indicazione:

Solo unilaterale

Con pittogramma:

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP42

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Larghezza:

143 mm

Altezza / Profondità:

47 mm

Lunghezza:

305 mm

Prodigy XL. 1000 lm. 1H. SE. IP42. Fuzione Energy test.