LINERGY SRL - LENPZ24N10EBRT PRODIGY XL 700LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - PZ24N10EBRT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore - Pannello in plexiglas
Indicazione - Non applicabile
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Packung
1 ST
EAN
8021046047660
Artikelnummer
LENPZ24N10EBRT
Herstellernummer
PZ24N10EBRT
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Indicazione:
Non applicabile
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
143 mm
Altezza / Profondità:
47 mm
Lunghezza:
305 mm


