Startseite

LINERGY SRL - LENPZ11000IBS-SC24 PRODIGY XL 530LM SL IP65 SPY CENTER 24 - PZ11000IBS-SC24

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPZ11000IBS-SC24 PRODIGY XL 530LM SL IP65 SPY CENTER 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Numero di sorgenti luminose - 20

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di indicatore - Pannello in plexiglas

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046047172

Artikelnummer

LENPZ11000IBS-SC24

Herstellernummer

PZ11000IBS-SC24

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Numero di sorgenti luminose:

20

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Indicazione:

Solo unilaterale

Con pittogramma:

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

530 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Larghezza:

143 mm

Altezza / Profondità:

47 mm

Lunghezza:

305 mm

Prodigy XL. 520 lm. IP42. SL. Fuzione Spy Center 24