LINERGY SRL - LENSI11N20EBI SELFIE 160LM 2H SE IP42 INHIBIT - SI11N20EBI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Packung
16 ST
EAN
8021046036046
Artikelnummer
LENSI11N20EBI
Herstellernummer
SI11N20EBI
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
32 mm
Lunghezza:
230 mm


