LINERGY SRL - LENSI11N20EBR SELFIE 160LM 2H SE IP42 REST MODE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 10
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Nessuno
Packung
16 ST
EAN
8021046036053
Artikelnummer
LENSI11N20EBR
Herstellernummer
SI11N20EBR
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
10
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
32 mm
Lunghezza:
230 mm


