LINERGY SRL - LENSI18N20EBR SELFIE 260LM 2H SE IP42 REST MODE - SI18N20EBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Packung
16 ST
EAN
8021046036077
Artikelnummer
LENSI18N20EBR
Herstellernummer
SI18N20EBR
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
230 mm
Breite:
100 mm
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
32 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20


