Startseite

LINERGY SRL - LENST18N10EBI STEP 18W 1H SE IP40 INHIBIT - ST18N10EBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046004601

Artikelnummer

LENST18N10EBI

Herstellernummer

ST18N10EBI

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada:

Portalampada:

G5

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Larghezza:

156 mm

Altezza / Profondità:

53 mm

Lunghezza:

337 mm

Larghezza di incasso:

164.2 mm

Lunghezza di incasso:

331.7 mm

Certificazione IMQ: no. Lampada: 18W. Autonomia: 1h. Tipo: SE. Flusso: 212lm. Batteria: NiCd 6V 0,8Ah. Ricarica: 12h. Confezione: 12 Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)