LINERGY SRL - LENVE03N10EBR VIALED EVO BIANCO 300LM 1H SE REST MODE - VE03N10EBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021046037104
Artikelnummer
LENVE03N10EBR
Herstellernummer
VE03N10EBR
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm



