LINERGY SRL - LENVE03N10EGRT VIALED EVO GRIGIO 300LM 1H SE ENERGY TES - VE03N10EGRT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Packung
8 ST
EAN
8021046037173
Artikelnummer
LENVE03N10EGRT
Herstellernummer
VE03N10EGRT
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm


