Startseite

LINERGY SRL - LENVE03N30EBR VIALED EVO BIANCO 200LM 3H SE REST MODE - VE03N30EBR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 1

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

Packung

  • 8 ST

EAN

8021046037180

Artikelnummer

LENVE03N30EBR

Herstellernummer

VE03N30EBR

Hersteller

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

1

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiMH

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Altezza / Profondità:

3.2 mm

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

VIALED EVO BIANCO 3H SE REST MODE. Ottica: Asimmetrico. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso medio SE: 200lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h. Batteria: Ni-MH 4,8V 2Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20-IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010. Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.