LINERGY SRL - LENVW03000IBS VIALED WALL BIANCO 300LM SL CENTRAL BATT - VW03000IBS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Indicazione - Non applicabile
Packung
7 ST
EAN
8021046041019
Artikelnummer
LENVW03000IBS
Herstellernummer
VW03000IBS
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Indicazione:
Non applicabile
Con pittogramma:
no
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
120 mm
Altezza / Profondità:
52 mm
Lunghezza:
207 mm


