LINERGY SRL - LENVW03000IBS-SC24 VIALED WALL BIANCO 300LM SL SPY CENTER 2 - VW03000IBS-SC24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Packung
7 ST
EAN
8021046041040
Artikelnummer
LENVW03000IBS-SC24
Herstellernummer
VW03000IBS-SC24
Hersteller
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
263 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
120 mm
Altezza / Profondità:
52 mm
Lunghezza:
207 mm


