LOMBARDO - LOMLB1070011 ALIM. CNC25/35 350MA 5/10 - LB1070011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680032150
Artikelnummer
LOMLB1070011
Herstellernummer
LB1070011
Hersteller
LOM
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Alimentatore CNC35 350mA 5/10 N° max fixtures. IP:20.


