Startseite

LOMBARDO - LOMLB1070021 ALIM. CNC50 500MA 1/4 IP67 - LB1070021

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1070021 ALIM. CNC50 500MA 1/4 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680032259

Artikelnummer

LOMLB1070021

Herstellernummer

LB1070021

Hersteller

LOM

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Alimentatore CNC35 500mA 5/10. IP67.