Startseite

LOMBARDO - LOMLB1070039 ARM. INC. CNC50 - LB1070039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680064670

Artikelnummer

LOMLB1070039

Herstellernummer

LB1070039

Hersteller

LOM

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Armatura da incasso in termoplastico per CNC50.