LOMBARDO - LOMLB1070041 ALIM. CNC 100 CORR. 700 MA 1 - LB1070041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680064953
Artikelnummer
LOMLB1070041
Herstellernummer
LB1070041
Hersteller
LOM
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Alimentatore CNC100 in corrente costante 700 mA - IP67.


