Startseite

LOMBARDO - LOMLB1080003 BRACC. TREND 110 ANTRAC. - LB1080003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680882052

Artikelnummer

LOMLB1080003

Herstellernummer

LB1080003

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

80 mm

Breite:

65 mm

Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Colore: Grigio antracite.