Startseite

LOMBARDO - LOMLB1100004 PALO STILE NEXT ALL. CORTEN - LB1100004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - sonstige

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680049226

Artikelnummer

LOMLB1100004

Herstellernummer

LB1100004

Hersteller

LOM

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

sonstige

Mit Fußplatte:

nein

Breite:

135 mm

Höhe:

300 mm

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Versione biemissione. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Colore: Corten.