LOMBARDO - LOMLB1123G BOX CLAMP 60 / LINE GRIGIO - LB1123G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Max. Leuchtendurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680028382
Artikelnummer
LOMLB1123G
Herstellernummer
LB1123G
Hersteller
LOM
Anwendung:
Hohlwand
Max. Leuchtendurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
98 mm
Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAN 60. Colore del corpo: grigio.


