Startseite

LOMBARDO - LOMLB1130008 BRACC. LINE/LINE DOWN TESTAPALO GRIGIO - LB1130008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 208 mm

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680062485

Artikelnummer

LOMLB1130008

Herstellernummer

LB1130008

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

208 mm

Durchmesser:

60 mm

Braccetto Line/Line Down. Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°. Colore grigio.