Startseite

LOMBARDO - LOMLB1130011 COVER ZERO NERO - LB1130011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 25 mm

  • Durchmesser - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680063840

Artikelnummer

LOMLB1130011

Herstellernummer

LB1130011

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Höhe:

25 mm

Durchmesser:

225 mm

Cover Line 220 Zero - Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l’installazione sul modello LINE 220, non compreso. Colore: Nero da stampaggio.