LOMBARDO - LOMLB1130013 COVER ZERO ANTRAC. - LB1130013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Höhe - 25 mm
Durchmesser - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680063864
Artikelnummer
LOMLB1130013
Herstellernummer
LB1130013
Hersteller
LOM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
225 mm
Cover Line 220 Zero - Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l’installazione sul modello LINE 220, non compreso. Colore: Grigio Antracite.



