LOMBARDO - LOMLB1150015 BRACC. TAG 160 MM BIANCO - LB1150015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 60 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680062614
Artikelnummer
LOMLB1150015
Herstellernummer
LB1150015
Hersteller
LOM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
160 mm
Braccetto Tag110/Tag210 - Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio. Colore: Bianco.



