Startseite

LOMBARDO - LOMLB1150022 BRACC. TAG 300 MM CORTEN - LB1150022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680062676

Artikelnummer

LOMLB1150022

Herstellernummer

LB1150022

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

60 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

300 mm

Braccetto Tag110/Tag210 - Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 300 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio. Colore: Corten.