Startseite

LOMBARDO - LOMLB11577 ARM. INC. NEXT 120T/Q / CLAMP - LB11577

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB11577 ARM. INC. NEXT 120T/Q / CLAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Leuchtendurchmesser - 125 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauhöhe/-tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680030453

Artikelnummer

LOMLB11577

Herstellernummer

LB11577

Hersteller

LOM

Max. Leuchtendurchmesser:

125 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Armatura da incasso, ricavato da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.