LOMBARDO - LOMLB1161G BOX ALL. 506E GRIGIO - LB1161G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 57 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680023219
Artikelnummer
LOMLB1161G
Herstellernummer
LB1161G
Hersteller
LOM
Werkstoff:
Aluminium
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
57 mm
Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.



