LOMBARDO - LOMLB11621 BOX ALL. 506L BIANCO - LB11621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 67 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680023233
Artikelnummer
LOMLB11621
Herstellernummer
LB11621
Hersteller
LOM
Werkstoff:
Aluminium
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm
Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.



