LOMBARDO - LOMLB11690 SCATOLA INCASSO 504 - LB11690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680064991
Artikelnummer
LOMLB11690
Herstellernummer
LB11690
Hersteller
LOM
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Scatola Incasso Standard 504.


