Startseite

LOMBARDO - LOMLB1250001 Scatola incasso 502 - LB1250001

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1250001 Scatola incasso 502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680108510

Artikelnummer

LOMLB1250001

Herstellernummer

LB1250001

Hersteller

LOM

Anwendung:

Hohlwand

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Scatola quadrato incasso standard 502.