Startseite

LOMBARDO - LOMLB1260006 Cannocchiale asim. Ago Nero - LB1260006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680109531

Artikelnummer

LOMLB1260006

Herstellernummer

LB1260006

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

51 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento per Ago. Colore: Nero.