Startseite

LOMBARDO - LOMLB1260008 Cannocchiale asim. Ago Marrone

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680109555

Artikelnummer

LOMLB1260008

Herstellernummer

LB1260008

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

51 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento per Ago. Colore: Marrone.